Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF206HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKF206HN
Rubix:3146854
Producent:UKF.206.H.N
EAN:3413529520824
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF206HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałżeliwo
Długość108 mm
Seriaukf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.16 kg
zł 110,88 Netto
/ Sztuka
zł 136,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie