Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA207-23
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA207-23
Rubix:3035607
Producent:UCPA207-23
EAN:0013992458032


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36.5 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 80 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA207-23
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 36.5 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 80 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 110 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Zacisk | 17.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,19 Netto
/ Sztuka
zł 125,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie