Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFT1

Łożysko

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SLFT1
Rubix:666392
Producent:SLFT1 R
EAN:00747023031238
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFT1


SLFT1 - RHP Pressed Steel Flange Bearing Unit - 1 Inch Shaft Diameter

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna300 g
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Seriaslft
Całkowita szerokość łożyska34.11 mm
Średnica otworów mocowania8.7 mm
Liczba otworów3
Ciężar0.3 kg
102,45 Netto
/ Sztuka
126,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie