Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL206HCO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFL206HCO
Rubix:3147027
Producent:UKFL.206.H.CO
EAN:3413529558728




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL206HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 148 mm |
| Długość | 80 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.94 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 132,21 Netto
/ Sztuka
zł 162,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie