Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE211N

Oprawa łożyskowa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE211N
Rubix:3146775
Producent:UCFLE.211.N
EAN:3413529535187
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE211N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe o osadzeniu radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość222 mm
Długość134 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.22 kg
204,44 Netto
/ Sztuka
251,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie