Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC212HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFC212HN
Rubix:3146964
Producent:UKFC.212.H.N
EAN:3413529522248
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość36 mm
Odległość od środka do środka mocowania160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC212HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość36 mm
Odległość od środka do środka mocowania160 mm
Materiałżeliwo
Długość195 mm
Seriaukfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar4.85 kg
zł 351,24 Netto
/ Sztuka
zł 432,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie