Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC205HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFC205HCC
Rubix:3146937
Producent:UKFC.205.H.CC
EAN:3413529559664




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC205HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 115 mm |
| Seria | ukfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.99 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126,65 Netto
/ Sztuka
zł 155,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie