Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL209H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL209H
Rubix:3147037
Producent:UKFL.209H
EAN:3413529509287
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL209H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Wysokość188 mm
Długość108 mm
Seriaukfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.98 kg
zł 126,12 Netto
/ Sztuka
zł 155,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie