Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA207HCO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFA207HCO
Rubix:3146914
Producent:UKFA.207.H.CO
EAN:3413529563630




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA207HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 161 mm |
| Długość | 90 mm |
| Seria | ukfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.34 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,78 Netto
/ Sztuka
zł 181,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie