Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE207-20

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE207-20
Rubix:3146713
Producent:UCFLE.207-20
EAN:3413529572632
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE207-20


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.23 kg
zł 77,18 Netto
/ Sztuka
zł 94,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie