Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF209HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKF209HCO
Rubix:3146864
Producent:UKF.209.H.CO
EAN:3413529557899
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF209HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Długość137 mm
Seriaukf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.22 kg
zł 192,27 Netto
/ Sztuka
zł 236,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie