Zespół opraw z podstawą nośną SKF TUJ 30 TF

Zespół łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TUJ 30 TF
Rubix:649901
Producent:89635
EAN:7316571158747
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość37 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TUJ 30 TF


Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą naciągową składające się z łożyska kulkowego samonastawnego bazującego na uszczelnionym łożysku kulkowym zwykłym, zamontowanego w oprawie z żeliwa szarego. Zazwyczaj montowany w ramach naciągowych, zespół ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i jest mocowany przez dokręcenie wkręta dociskowego na pierścieniu wewnętrznym, dzięki czemu montaż jest łatwy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40,7x114x30 mm
Waga Logistyczna1275 g
Średnica wewn.30 mm
Szerokość37 mm
Materiałżeliwo
Typtuj 30
Całkowita szerokość łożyska37 mm
Długość114 mm
Seriatuj
Szerokość wewnętrzna89 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
zł 203,09 Netto
/ Sztuka
zł 249,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie