Referencje
SNR:UCT217
Rubix:589256
Producent:UCT.217
EAN:3413529511624




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 85.7 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT217
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe typu wkładkowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 85.7 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 260 mm |
| Seria | uct200 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 63800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 83200 N |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Ciężar | 10.78 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 555,75 Netto
/ Sztuka
zł 683,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie