Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE207-21
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFE207-21
Rubix:3146378
Producent:UCFE.207-21
EAN:3413529571963




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 33.338 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE207-21
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 33.338 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.61 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,18 Netto
/ Sztuka
zł 94,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie