Referencje
SNR:EXFE208L3
Rubix:3145581
Producent:EXFE.208L3
EAN:3413520599355




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE208L3
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,triple lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z potrójną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 101.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 130 mm |
| Seria | exfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 2.19 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,65 Netto
/ Sztuka
zł 153,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie