Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE210-31N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE210-31N
Rubix:3146758
Producent:UCFLE.210-31.N
EAN:3413529574773
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE210-31N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.12 kg
zł 132,94 Netto
/ Sztuka
zł 163,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie