Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE3/4

Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SLFE3/4
Rubix:666337
Producent:SLFE3/4 R
EAN:00747023030583
brand logo

Informacje techniczne

Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE3/4


Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.

Mocne strony

SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna300 g
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Seriaslfe
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica otworów mocowania8.7 mm
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3110 N
Średnica zewn.90.5 mm
Ciężar0.3 kg
zł 90,29 Netto
/ Sztuka
zł 111,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie