Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE203CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE203CC
Rubix:3146343
Producent:UCFE.203.CC
EAN:3413529564187
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE203CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.67 kg
zł 118,32 Netto
/ Sztuka
zł 145,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie