Referencje
INA:RMEL35-N
Rubix:597264
Producent:0009596850000
EAN:4012802822915


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 135 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RMEL35-N
Łożysko oporowe z nakrętką i uszczelką RMEL..-N
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37,7x135x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1230 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Szerokość | 135 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | rmel..-n |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Średnica zewn. | 135 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,6 Netto
/ Sztuka
zł 234,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie