Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLE201
Rubix:3145658
Producent:EXFLE.201
EAN:3413529528691
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE201


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.59 kg
zł 55,98 Netto
/ Sztuka
zł 68,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie