Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYTBK 20 TF
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYTBK 20 TF
Rubix:300441
Producent:63883
EAN:7316570398168


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : FYTBK 20 TF Zespół łożyskowy
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem owalnym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W skład zespołu wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i zespół jest odpowiedni do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w kompozytowej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Mocne strony
- Odporny na działanie chemikaliów
- Wstępnie nasmarowany na cały okres eksploatacji
- Lekki
- Wytrzymały
- Wstępnie nasmarowany na cały okres eksploatacji
- Lekki
- Wytrzymały
Zastosowania
Maszyny rolnicze, sprzęt budowlany, systemy przenośnikowe, maszyny włókiennicze i wentylatory oraz w maszynach do przetwarzania i pakowania żywności i napojów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37,3x112x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 236,3 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 29.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Długość | 60.5 mm |
| Seria | fytbk |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,46 Netto
/ Sztuka
zł 134,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie