Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC210HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFC210HCC
Rubix:388389
Producent:UKFC.210.H.CC
EAN:3413529559718




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC210HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 165 mm |
| Seria | ukfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.94 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,82 Netto
/ Sztuka
zł 276,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie