Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC218H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:UKFC218H
Rubix:3146970
Producent:UKFC.218H
EAN:3413529510252
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Szerokość48 mm
Odległość od środka do środka mocowania220 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC218H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Szerokość48 mm
Odległość od środka do środka mocowania220 mm
Materiałżeliwo
Długość265 mm
Seriaukfc200
Całkowita szerokość łożyska82 mm
Średnica otworów mocowania23 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr96000 N
Średnica zewn.160 mm
Ciężar13.31 kg
zł 863,8 Netto
/ Sztuka
zł 1062,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie