Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL210NL3
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL210NL3
Rubix:3146599
Producent:UCFL210NL3
EAN:3413520891787




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL210NL3
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i śrubą mocującą, uszczelnienie z potrójną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.13 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 187,49 Netto
/ Sztuka
zł 230,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie