Referencje
SNR:EXPAE206N
Rubix:3143825
EAN:3413529519750



Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXPAE206N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w jednolitym wykonaniu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując doskonały stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 48.3 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1010 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 183,23 Netto
/ Sztuka
zł 225,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie