Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL206NT20

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL206NT20
Rubix:3146541
Producent:UCFL.206NT20
EAN:3413520917128
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL206NT20


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.88 kg
zł 109,21 Netto
/ Sztuka
zł 134,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie