Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL210-31

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL210-31
Rubix:3146592
Producent:UCFL.210-31
EAN:3413529573073
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL210-31


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.21 kg
zł 125,18 Netto
/ Sztuka
zł 153,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie