Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL209-26CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL209-26CC
Rubix:3146575
Producent:UCFL.209-26.CC
EAN:3413529576432
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.41.275 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL209-26CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.41.275 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.92 kg
zł 178,7 Netto
/ Sztuka
zł 219,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie