Referencje
SNR:USFLZ206
Rubix:3147518
Producent:USFLZ.206
EAN:3413529530694




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ206
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 142 mm |
| Długość | 83 mm |
| Seria | usflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.87 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,81 Netto
/ Sztuka
zł 99,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie