Referencje
SNR:EXFL214
Rubix:3145637
Producent:EXFL.214
EAN:3413529508815




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL214
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 265 mm |
| Długość | 160 mm |
| Seria | exfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Ciężar | 5.86 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 373,95 Netto
/ Sztuka
zł 459,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie