Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL207-23N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL207-23N
Rubix:3146554
Producent:UCFL.207-23.N
EAN:3413529575046




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36.513 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL207-23N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 36.513 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.12 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,7 Netto
/ Sztuka
zł 109,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie