Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF212N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF212N
Rubix:3147223
Producent:USF.212.N
EAN:3413529520718
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość53.7 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF212N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą dociskową, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Szerokość53.7 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Materiałżeliwo
Długość175 mm
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar4.09 kg
zł 209,18 Netto
/ Sztuka
zł 257,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie