Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE202CC

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE202CC
Rubix:3147474
Producent:USFLE.202.CC
EAN:3413529565429
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE202CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.33 kg
zł 116,97 Netto
/ Sztuka
zł 143,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie