Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL202-10

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL202-10
Rubix:3146485
Producent:UCFL.202-10
EAN:3413529572885
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15.875 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL202-10


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15.875 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.46 kg
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie