Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC20927

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC20927
Rubix:3146275
EAN:3413520563875
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.42.863 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC209-27


Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger disc
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)85x85x160 mm
Waga Logistyczna2658 g
Średnica wewn.42.863 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Materiałżeliwo
Długość160 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.49 kg
zł 126,08 Netto
/ Sztuka
zł 155,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie