Referencje
SNR:EXF206L3
Rubix:3145451
Producent:EXF.206.L3
EAN:3413520924300




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF206L3
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,triple lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z potrójną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,75 Netto
/ Sztuka
zł 149,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie