Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE213-40N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE213-40N
Rubix:3146454
Producent:UCFE.213-40.N
EAN:3413529574162
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.63.5 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE213-40N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.63.5 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar6.38 kg
zł 307,93 Netto
/ Sztuka
zł 378,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie