Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE210-30

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE210-30
Rubix:3146415
Producent:UCFE.210-30
EAN:3413529572045
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE210-30


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.63 kg
zł 115,54 Netto
/ Sztuka
zł 142,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie