Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA201-8

Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCPA201-8
Rubix:3035589
Producent:UCPA201-8
EAN:0013992457851
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12.7 mm
Szerokość40 mm
Odległość od środka do środka mocowania52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA201-8


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy Timken UCPA201-8 z podstawą gwintowaną i blokadą śrubą dociskową. Uszczelnienie z klejonej gumy nitrylowej ze stalowym flingerem dla ochrony przed brudem i wilgocią.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12.7 mm
Szerokość40 mm
Odległość od środka do środka mocowania52 mm
Materiałżeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość60 mm
Długość76 mm
Seriaucpa 200
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Zacisk12.7 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.31 mm
Ciężar0.6 kg
Typ montażublok łożyskowy z podstawą gwintowaną, żeliwo, blokada śrubą dociskową (ucpa 200)
zł 65,22 Netto
/ Sztuka
zł 80,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie