Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKF308D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UKF308D1
Rubix:667108
EAN:00029176632693


Informacje techniczne
| Szerokość | 150 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 112 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF308D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 150 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 112 mm |
| Wysokość | 46 mm |
| Długość | 150 mm |
| Seria | ukf3 |
| Całkowita szerokość łożyska | 46 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 327,39 Netto
/ Sztuka
zł 402,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie