Referencje
Zastąpiona ref.:RCJ120-XL-I
INA:RCJ120-XL
Rubix:1743408
Producent:0947314890000
EAN:4064327385949


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 305 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 240 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJ120-XL
Obudowy RCJ, kołnierzowe obudowy na cztery śruby, żeliwo, ekscentryczny pierścień blokujący, uszczelki R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 305 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 240 mm |
| Materiał | żeliwo z grafitem płatkowym |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Wysokość | 305 mm |
| Długość | 305 mm |
| Seria | rcj..-xl |
| Całkowita szerokość łożyska | 83 mm |
| Zacisk | 152 mm |
| Średnica otworów mocowania | 30 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 131000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 165000 N |
| Średnica zewn. | 305 mm |
| Ciężar | 18.62 kg |
| Typ montażu | kołnierz 4-śrubowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2860,64 Netto
/ Sztuka
zł 3518,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie