Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC205HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFC205HCO
Rubix:3146938
Producent:UKFC.205.H.CO
EAN:3413529559572
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC205HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Długość115 mm
Seriaukfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.99 kg
zł 128,94 Netto
/ Sztuka
zł 158,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie