Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA210CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA210CO
Rubix:3146211
Producent:UCFA.210.CO
EAN:3413529563067
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA210CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość115 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.2 kg
zł 194,02 Netto
/ Sztuka
zł 238,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie