Referencje
SNR:SUCF212CO
Rubix:3145906
Producent:SUCF.212.CO
EAN:3413529550364




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF212CO
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | 175 mm |
| Seria | sucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 41000 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 5.72 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1123,41 Netto
/ Sztuka
zł 1381,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie