Referencje
SNR:UCFA205CO
Rubix:3146193
Producent:UCFA.205.CO
EAN:3413529563012




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 98 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA205CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 98 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 68 mm |
| Seria | ucfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.61 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 222,25 Netto
/ Sztuka
zł 273,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie