Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFCE208L3
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFCE208L3
Rubix:3145549
EAN:3413520798925




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE208L3
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, inox lub tworzywo sztuczne.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala sprostać wszelkim sytuacjom
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala sprostać wszelkim sytuacjom
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa promieniowa z pierścieniem mimośrodowym, potrójne uszczelnienie wargowe
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchego pochodzenia i wilgoć stanowią problem oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchego pochodzenia i wilgoć stanowią problem oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x160x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1760 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.78 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 160,15 Netto
/ Sztuka
zł 196,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie