Referencje
SNR:UCF215-48
Rubix:3146159
Producent:UCF.215-48
EAN:3413529572502




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF215-48
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Ciężar | 5.66 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 340,25 Netto
/ Sztuka
zł 418,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie