Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RCJTY40-TV-VA-FD

Obudowa z kołnierzem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RCJTY40-TV-VA-FD
Rubix:2570402
Producent:0971012810000
EAN:4064328162846
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałplastik
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJTY40-TV-VA-FD


Oprawa 2-otworowa wyposażona w łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej z pierścieniem blokującym lub śrubami dociskowymi. Zaprojektowana, aby wytrzymać korozję i pracować w trudnych warunkach. FD : Smar spożywczy NSF H1TV : tworzywo PBT białe wzmacniane włóknem szklanym VA : stal nierdzewna odporna na korozję

Mocne strony

Materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością, łatwy do czyszczenia.Samonastawność dla prostego montażu.Wbudowany punkt smarowania.Osłona chroniąca przed zanieczyszczeniami.

Zastosowania

Przemysł spożywczy i farmaceutyczny.Środowiska wymagające częstego czyszczenia i odporności na korozję.Zastosowania z wymaganiami higienicznymi i temperaturami od –30°C do +100°C dla obudów z tworzywa sztucznego i od -20°C do +100°C dla obudów ze stali nierdzewnej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałplastik
Seriarcjty..-tv-va-fd
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr24900 N
Średnica zewn.100 mm
522,18 Netto
/ Sztuka
642,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie