Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFC216-50
Łożyska kołowe z kołnierzem UCFC 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCFC216-50
Rubix:3035471
Producent:UCFC216-50
EAN:0087796140943


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 79.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 141.4 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC216-50
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą zapewniają dokładne dopasowanie montażowe i lepsze wsparcie dla dużych obciążeń.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFC firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFC firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
Zastosowania
● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 79.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 141.4 mm |
| Materiał | żeliwo (cast iron) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 240 mm |
| Długość | 67.3 mm |
| Seria | ucfc |
| Całkowita szerokość łożyska | 82.6 mm |
| Zacisk | 18 mm |
| Średnica otworów mocowania | 23 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 53000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72700 N |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Ciężar | 8.7 kg |
| Typ montażu | okrągła obudowa kołnierzowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 635,8 Netto
/ Sztuka
zł 782,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie