Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL204CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL204CC
Rubix:3146503
Producent:UCFL.204CC
EAN:3413529558193
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL204CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość113 mm
Długość60 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.42 kg
zł 111,98 Netto
/ Sztuka
zł 137,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie